テンバコB-17
- 種別
- B-17
- 材質
- PP
- 色
- グリーン
- 容量(L)
- 18
- 有効内寸(mm)
- 360×213×211
- 外寸(mm)
- 450×255×225
- 内寸(mm)
- 395×223×219
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 450×255×225
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ




























