テンバコED-26
- 種別
- ED-26
- 材質
- 導電性PP
- 質量(kg)
- 1.73
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 28.9
- 内寸(mm)
- 621×409×116
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 661×449×122
- 表面抵抗値(Ω)
- 10-6
- 適合カード差し
- 両短辺T1型-B
- 外寸法・幅(mm)
- 661
- 外寸法・高さ(mm)
- 122
- 特性
- 導電性
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 612×400×106
- 外寸法・奥行(mm)
- 449
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- テンバコ ED-75
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 661×449×122
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 612×400×106
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ






























