テンバコED-27

テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)テンバコED-27 - サンコー(三甲)
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
27.3
内寸(mm)
541×341×150
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×387×154
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
536×336×140
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
591×387×154
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
536×336×140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989238267308600BK001セット(5個)ED-27なし
1
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744968467308600BK001個ED27なし
1
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216729867308600BK00(名入れ)1セット(10個)ED-27あり
1
¥102,360
¥112,596(税込)
2以上
¥98,160
¥107,976(税込)
3以上
¥94,760
¥104,236(税込)
5以上
¥90,640
¥99,704(税込)
7以上
¥90,160
¥99,176(税込)
10以上
¥88,800
¥97,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218052867308600BK00(名入れ)1セット(10個)ED27あり
1
¥101,380
¥111,518(税込)
2以上
¥97,180
¥106,898(税込)
3以上
¥93,780
¥103,158(税込)
5以上
¥89,660
¥98,626(税込)
7以上
¥89,180
¥98,098(税込)
10以上
¥87,820
¥96,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする