テンバコED-28

テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)テンバコED-28 - サンコー(三甲)
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
26.3
内寸(mm)
421×321×200
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×366×205
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
411×311×190
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
466×366×205
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
411×311×190
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989239167401600BK001セット(5個)ED-28なし
1
¥38,980
¥42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744969367401600BK001個ED28なし
1
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216730767401600BK00(名入れ)1セット(10個)ED-28あり
1
¥94,360
¥103,796(税込)
2以上
¥90,160
¥99,176(税込)
3以上
¥86,760
¥95,436(税込)
5以上
¥82,640
¥90,904(税込)
7以上
¥82,160
¥90,376(税込)
10以上
¥80,800
¥88,880(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218054667401600BK00(名入れ)1セット(10個)ED28あり
1
¥94,380
¥103,818(税込)
2以上
¥90,180
¥99,198(税込)
3以上
¥86,780
¥95,458(税込)
5以上
¥82,660
¥90,926(税込)
7以上
¥82,180
¥90,398(税込)
10以上
¥80,820
¥88,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする