テンバコED-41

テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)テンバコED-41 - サンコー(三甲)
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
39.4
内寸(mm)
616×406×161
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
656×446×168
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×395×151
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
656×446×168
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
605×395×151
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989242567401200BK001セット(5個)ED-41Sなし
1
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744972767401200BK001個ED41なし
1
¥9,980
¥10,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216734167401200BK00(名入れ)1セット(10個)ED-41Sあり
1
¥108,360
¥119,196(税込)
2以上
¥104,160
¥114,576(税込)
3以上
¥100,760
¥110,836(税込)
5以上
¥96,640
¥106,304(税込)
7以上
¥96,160
¥105,776(税込)
10以上
¥94,800
¥104,280(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218060767401200BK00(名入れ)1セット(10個)ED41あり
1
¥101,380
¥111,518(税込)
2以上
¥97,180
¥106,898(税込)
3以上
¥93,780
¥103,158(税込)
5以上
¥89,660
¥98,626(税込)
7以上
¥89,180
¥98,098(税込)
10以上
¥87,820
¥96,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする