曜日別特売

ウルル V2 デスク 幅140cm BK ブラック

ウルル V2 デスク 幅140cm BK ブラック - 関家具(Contieaks/コンティークス)

構造フレーム+ハニカム構造。軽量化することで天板を軽くし揺れも防止。運びやすい23kg(メーカー比28%軽量化)
横揺れを嫌うFPSゲーマーにおすすめするデスク。配信環境を構築しやすい幅140cmサイズ。

寸法(mm)
1400×650×700
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※玄関先での商品お渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82517070459728
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする