曜日別特売

ウルル V2 デスク 幅140cm BK ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82517070
品番
459728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

構造フレーム+ハニカム構造。軽量化することで天板を軽くし揺れも防止。運びやすい23kg(メーカー比28%軽量化)
横揺れを嫌うFPSゲーマーにおすすめするデスク。配信環境を構築しやすい幅140cmサイズ。

寸法(mm)
1400×650×700
保証期間
1年
注意
※玄関先での商品お渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする