CM2401B 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム 82519276

CM2401B 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム 82519276
CM2401B 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム 82519276
CM2401B 油に強い先芯入り安全長靴 ジャパン・パルム 82519276

油に強い先芯入り安全長靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL (約26.5cm~27.0cm)
内容量1足注文コード82519276品番CM2401B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鋼製先芯入・耐油

用途
一般作業
サイズ
LL (約26.5cm~27.0cm)
仕様
インソール入り
色
ブラック
仕様1
鋼製先芯入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
注意
※機械油対応ソール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする