ツインフーブス・安全フェルトスパイクブーツ
山林の測量作業従業事者からの要請と監修の基、磯釣りや沢登りなど、主にレンジャー用途だったフェルトスパイクを山林作業向けにアップデート!
渓流の岩場、苔肌の石階段や板の通路といったラジアル底やスパイク底が不得意なフィールドでもグリップする底と爪先の安全を確保する先芯が山林作業をしっかりとサポート。
- 用途
- 山仕事、レジャーでの沢、磯の歩行など
- 色
- オレンジ
- 標準質量(g/片足)
- 970
- 材質(甲)
- 表/ゴム、裏・フード/化学繊維、金属(先芯)
- 丈(cm)
- 胴:24(中底から)/フード:10(平均値)
- 材質(底部)
- 化学繊維、ゴム、合成樹脂(中底)、金属(ピン)
- 内容量
- 1足
関連資料:(0.88MB)
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ






















