シバタ工業
NO040 ハイピジョン(黄)
PVC(ポリ塩化ビニル)耐油性長靴。
31.0cmロング丈、裏付タイプ。
色
イエロー
質量(g)
(26cm/両足)1320
丈(cm)
(26cm)/31
履口回り(cm)
(26cm)39
内容量
1足
全10種類を絞り込む
長さ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05091218
NO040/26.0cm
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091227
NO040/25.0cm
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091236
NO040/27.0cm
27
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091252
NO040/26.5cm
26.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091261
NO040/23.0cm
23
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091270
NO040/28.0cm
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091279
NO040/25.5cm
25.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091288
NO040/24.5cm
24.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091297
NO040/24.0cm
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091306
NO040/23.5cm
23.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください