ジャパン・パルム
油に強く滑りにくいカバー付きワークブーツ
耐油・耐滑
用途
一般作業
仕様
フード付き
色
ブラック
仕様1
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
内容量
1足
注意
※機械油対応ソール
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82519240
CM2505
M (約24.5cm~25.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519285
CM2505
3L (約27.5cm~28.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519416
CM2505
L (約25.5cm~26.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82519486
CM2505
LL (約26.5cm~27.0cm)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください