ジャパン・パルム
油に強く滑りにくいカバー付きワークブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M (約24.5cm~25.0cm)
M (約24.5cm~25.0cm)
3L (約27.5cm~28.0cm)
L (約25.5cm~26.0cm)
LL (約26.5cm~27.0cm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82519240
品番
CM2505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐油・耐滑
用途
一般作業
サイズ
M (約24.5cm~25.0cm)
仕様
フード付き
色
ブラック
仕様1
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
注意
※機械油対応ソール