曜日別特売

【アップドラフト】充電式ミストファン

【アップドラフト】充電式ミストファン - アップドラフト【アップドラフト】充電式ミストファン - アップドラフト【アップドラフト】充電式ミストファン - アップドラフト【アップドラフト】充電式ミストファン - アップドラフト【アップドラフト】充電式ミストファン - アップドラフト

水道・電源がない場所で大活躍!風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。リモコン付。AC,充電兼用!!

バッテリー
Li-ion 3.7V
30,000mAh
用途
アウトドア、イベント、各作業現場などの熱中症対策に
質量(kg)
4.3
容量(L)
バケツ:25
消費電力(W)
20
防塵防水性能
IP65相当
充電時間(時間)
約7
ホース長さ(cm)
65
内容量
1台
関連資料:(2.61MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251571525L
¥31,250
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする