本体画像
アップドラフト
【アップドラフト】充電式ミストファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82515715
品番
25L
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水道・電源がない場所で大活躍!風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。リモコン付。AC,充電兼用!!
バッテリー
Li-ion 3.7V
30,000mAh
用途
アウトドア、イベント、各作業現場などの熱中症対策に
質量(kg)
4.3
容量(L)
バケツ:25
消費電力(W)
20
防塵防水性能
IP65相当
充電時間(時間)
約7
ホース長さ(cm)
65
関連資料:
(2.61MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400