ツリフーディ ブラック
夏の日除け対策に!UVカット加工を施した薄手パーカー
ポリエステルの薄手カノコ生地でさらっとした快適さが続きます
首や顔の日差しを防ぐ、バラクラバ型フード
簡易インナーとしても万能なシルエット
シルエットを変化させる、裾のドローコード仕様
右脇にはモノが落ちにくいファスナーポケット
胸には異素材のナイロン生地ファスナーポケット
ポケットにはウサギロゴ刺繍
左脇にDOD織りネーム
年中使いやすい、定番色の2色展開
- 材質
- 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン100%
- 紫外線カット
- 紫外線遮蔽率99%以上
- 内容量
- 1個
オールシーズン トップス の新着商品
カテゴリ
































