JAPPY
エアコンピタッとレベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82542261
品番
JAL-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フック穴付き
パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き
45°付き
強力マグネット内蔵
蓄光付き(水平気泡管)
材質
ABS樹脂
色
(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色
質量(g)
55
精度
(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°
仕上
ウレタン塗装仕上げ
気泡管
4本線アクリル気泡管