曜日別特売

カッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅 YT06CMC13

カッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅  YT06CMC13 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅  YT06CMC13 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅  YT06CMC13 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅  YT06CMC13 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット クリスタル 130cm幅  YT06CMC13 - YELLOTOOLS

厚みと柔らかさのあるカッティングマット。ドイツで製造された特殊な多層材料から作られています。カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製です。透明な素材なので下に図面や方眼紙を入れても◎ツヤツヤ素材で上に置いたものが密着し、すべりにくい仕様です。

用途
厚手で透明、細幅で持ち歩けるカッターマットに。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1300
厚さ(mm)
5
質量(kg)
8.5
内容量
1枚
注意
※外側にかけて徐々に柔らかくなる構造です。材料の性質上、温度変化で伸縮する場合がございます。(15℃の温度変化で約0.2%伸縮)デザインや材質等が予告なく変更する場合がございます。撮影環境やご覧のモニター環境によって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541055284693
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする