コールマンジャパン
カップホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82541141
品番
(132316)
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スマートフォンも置けて汎用性が高いカップホルダー
様々なチェアに取り付け可能。
材質
プラスチック
サイズ
約12×16×10(h)
質量(g)
約210
寸法
取付可能なフレーム:直径約1~3.5※円柱状のフレームで計測しています。
耐荷重
約1.5