曜日別特売
WC3A7M4CAMHDD ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク マスプロ電工 82542105

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(g)
【モニター】430、【カメラ】500
注文コード
82542105
品番
WC3A7M4CAMHDD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
セット内容
WC3A7M×1セット+WC3A-BC×3台+WHC-HDD2TB×1台
寸法(mm)
【モニター】131×198×68、【カメラ】66×62×127.5
質量(g)
【モニター】430、【カメラ】500
色
【カメラ】白、【モニター】黒
防塵防水性能
【モニター】非防水、【カメラ】IP66
使用場所
【モニター】屋内、【カメラ】屋外(軒下など直接雨がかからない場所を推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.54MB) (0.95MB) (12.35MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする