曜日別特売
NU312EAG1C4 円筒ころ軸受NU形 NTN(エヌティーエヌ) 82542699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受NU形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82542699
品番
NU312EAG1C4
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
高力黄銅製鋲なし 角穴保持器
タイプ
記号/ULTAGE(アルテージ)
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
すきま記号
ラジアル内部/C4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸形式
円筒ころ軸受NU形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする