曜日別特売

Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル)

Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) - パール金属

抗菌加工で衛生的に使用できます。両面使用可能。目盛付。フチの溝が水分をキャッチ。滑り止め付。食洗機OK

材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
色
マーブル
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CC-1858 8254409982544099CC-1858S328200×280×10
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
CC-1860 8254411782544117CC-1860L798305×400×10
¥3,400
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
CC-1859 8254416082544160CC-1859M601255×355×10
¥2,800
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする