パール金属
Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×280×10
200×280×10
305×400×10
255×355×10
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82544099
品番
CC-1858
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
抗菌加工で衛生的に使用できます。両面使用可能。目盛付。フチの溝が水分をキャッチ。滑り止め付。食洗機OK
サイズ
S
質量(g)
328
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×280×10
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
色
マーブル