曜日別特売
CC-1860 Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) パール金属 82544117

 

CC-1860 Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) パール金属 82544117
CC-1860 Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル) パール金属 82544117

Simple Use 耐熱抗菌まな板 (マーブル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)305×400×10
内容量1枚注文コード82544117品番CC-1860
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

抗菌加工で衛生的に使用できます。両面使用可能。目盛付。フチの溝が水分をキャッチ。滑り止め付。食洗機OK

サイズ
L
質量(g)
798
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
305×400×10
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
色
マーブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする