曜日別特売

ダスタークロス ナチュラル・ダスター

ダスタークロス ナチュラル・ダスター - セイワ

環境に優しく、且つ除塵性能が高いエンボス構造のダスタークロスです。
サイズは幅66cm×奥行19.5cmになります。
両面使用可能です。

用途
除塵用ダスタークロスとして。
トラスコ品番
708-2582
材質
レーヨン80%、綿20%
長さ(mm)
660
幅(mm)
195
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23105003
内容量
1箱(100枚)
注意
※本製品はディスポタイプになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206248W-660ND-C
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする