パール金属
TOUCH st ペタッとポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544126
品番
CC-1731
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
いろいろなところにペタっとくっつく。三角コーナーの代わりに。湯切りザル代わりに。食洗機OK
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
150
シートサイズ(mm)
幅180×奥行115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×180×90
ポケット寸法(mm)
幅180×奥行95×高さ90