パール金属
TOUCH st ボトル水切り1
いろいろなところにペタっとくっつく。ペットボトルやマグボトルの水切りに。食洗機OK
材質
シート部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、フック部:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
31
シートサイズ(mm)
幅60×奥行70
使用時寸法(mm)
幅100×奥行60×高さ65
フック寸法(mm)
幅40×奥行30×高さ65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544230
CC-1734
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください