曜日別特売
CC-1734 TOUCH st ボトル水切り1 パール金属 82544230

 

CC-1734 TOUCH st ボトル水切り1 パール金属 82544230
CC-1734 TOUCH st ボトル水切り1 パール金属 82544230
CC-1734 TOUCH st ボトル水切り1 パール金属 82544230

TOUCH st ボトル水切り1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544230
品番
CC-1734
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

いろいろなところにペタっとくっつく。ペットボトルやマグボトルの水切りに。食洗機OK

材質
シート部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、フック部:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
31
シートサイズ(mm)
幅60×奥行70
使用時寸法(mm)
幅100×奥行60×高さ65
フック寸法(mm)
幅40×奥行30×高さ65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする