曜日別特売

アレンジフリー キッチンラック

アレンジフリー キッチンラック - パール金属アレンジフリー キッチンラック - パール金属

シンク廻りや食器棚を整理整頓。本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。食器棚やシンク廻りで便利に使えます。

材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
820
サイズ(cm)
32×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×110
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544196HC-1076
¥2,500
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする