パール金属
アレンジフリー キッチンラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82544196
品番
HC-1076
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンク廻りや食器棚を整理整頓。本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。食器棚やシンク廻りで便利に使えます。
材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
820
サイズ(cm)
32×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×200×110