パール金属
アレンジフリー キッチンラック
本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。
電子レンジ・オーブントースターの置台に使え、ラック下も収納スペースとして使えます。
材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
1023
サイズ(cm)
38×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×90
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544388
HC-1077
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください