曜日別特売
HC-1077 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544388

 

HC-1077 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544388
HC-1077 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544388

アレンジフリー キッチンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82544388
品番
HC-1077
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。
電子レンジ・オーブントースターの置台に使え、ラック下も収納スペースとして使えます。

材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
1023
サイズ(cm)
38×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする