パール金属
マグネフィット スパイスラック ガード付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544151
品番
HC-1183
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。高さのあるボトルタイプのスパイスも安心収納
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
410
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×75×130
機能
ガード付