GR-011 川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011 川崎 82544501

GR-011 川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011 川崎 82544501
GR-011 川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011 川崎 82544501

川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544501
品番
GR-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

麺類や野菜の水切りなどに。米とぎボウルとしても。
細かなザル穴で食材が落ちにくい。大きいツバで持ちやすく、使いやすい。
SIAA抗菌仕様。(ザル、ボウル)

材質
ボウル、ザル、米とぎ棒本体:ポリプロピレン、米とぎ棒先端部:シリコーンゴム
外径×内径×高さH(mm)
205×175×105
満水容量(L)
1
注意
※食器洗い乾燥機 使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする