名東化工機
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82545359
品番
LB-21-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載
電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能
利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途
●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック
質量(kg)
1.5
種類
ポリ缶・一斗缶用
温度(℃)
使用液:40
全揚程(m)
2.5
最大吐出量(L/min)
20
主要材質
PP
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)
材質(Oリング)
接液:FPM
充電時間(分)
60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)
吐出口径
20(A)
使用粘度範囲
40(CP)
材質(インペラ)
(接液)PP
材質(シャフト)
接液:C276
稼働時間(分)
40(20L/min時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400