曜日別特売

送風機 多段ターボ耐熱

送風機 多段ターボ耐熱 - 淀川電機製作所

多段ターボ型電動送風機(耐熱型)です。

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込口ダンパなし
質量(kg)
35
モーター
全閉外扇
最大静圧(kPa)
【50Hz】4.61【60Hz】6.67
電源電圧(V)
三相200
最大風量(m3/min)
【50Hz】8.8【60Hz】4.5
吸気温度(℃)
120
吐出口外径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※屋内専用
※最高吸気温度120度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545131THB5P
¥175,900
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする