※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
送風機 多段ターボ耐熱
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82545131
品番
THB5P
参考基準価格(税別)
¥175,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
多段ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込口ダンパなし
質量(kg)
35
モーター
全閉外扇
最大静圧(kPa)
【50Hz】4.61【60Hz】6.67
電源電圧(V)
三相200
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】8.8【60Hz】4.5
吸気温度(℃)
120
吐出口外径(Φmm)
75
注意
※屋内専用
※最高吸気温度120度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません