曜日別特売

送風機 高圧ターボ耐熱

送風機 高圧ターボ耐熱 - 淀川電機製作所送風機 高圧ターボ耐熱 - 淀川電機製作所

強力高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
その他
吸込口ダンパなし
モーター
全閉外扇
吸気温度(℃)
250
内容量
1台
注意
※屋内専用
※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
電源電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
吐出口外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大静圧(kPa)
電源電圧(V)
最大風量(m3/min)
吐出口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544905TKDH5TP 60HZ39.52.79三相20031125
¥208,100
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82544975TKDH4TP 60HZ33.52.3三相20020100
¥171,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545009TKDH3T 60HZ23.52.11三相20011.575
¥111,900
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545018TKDH4TP 50HZ33.52.3三相20020100
¥171,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545036TKDH5TLP 50HZ39.52.7三相20031125
¥208,100
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545061TKDH5TLP 60HZ39.52.79三相20031125
¥208,100
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545079TKDH5T 60HZ39.52.79三相20031125
¥197,900
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545097TKDH5T 50HZ39.52.7三相20031125
¥197,900
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545201TKDH3T 50HZ23.52.11三相20011.575
¥111,900
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545246TKDH5TP 50HZ39.52.7三相20031125
¥208,100
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545255TKDH4TLP 60HZ33.52.3三相20020100
¥171,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545289TKDH4TLP 50HZ33.52.3三相20020100
¥171,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545307TKDH3S 60HZ24.52.11単相10011.575
¥115,700
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545316TKDH3S 50HZ24.52.11単相10011.575
¥115,700
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする