曜日別特売
TKDH3T 60HZ 送風機 高圧ターボ耐熱 淀川電機製作所 82545009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送風機 高圧ターボ耐熱

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は電源電圧・最大風量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源電圧(V)
三相200
最大風量(m3/min)
11.5
注文コード
82545009
品番
TKDH3T 60HZ
参考基準価格(税別)¥111,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

強力高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
質量(kg)
23.5
最大静圧(kPa)
2.11
電源電圧(V)
三相200
最大風量(m3/min)
11.5
吐出口外径(Φmm)
75
その他
吸込口ダンパなし
モーター
全閉外扇
吸気温度(℃)
250
注意
※屋内専用
※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする