曜日別特売

送風機 高圧ターボ耐熱

送風機 高圧ターボ耐熱 - 淀川電機製作所送風機 高圧ターボ耐熱 - 淀川電機製作所

高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。

用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込口ダンパなし
モーター
全閉外扇
電源電圧(V)
三相200
吸気温度(℃)
250
内容量
1台
注意
※屋内専用
※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
吐出口外径(Φmm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大静圧(kPa)
最大風量(m3/min)
吐出口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544921TDH6TLP60【50Hz】2.75【60Hz】4.02【50Hz】28【60Hz】33150
¥299,900
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82544966TDH4TP34【50Hz】1.96【60Hz】2.94【50Hz】14【60Hz】16100
¥169,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545000TDH5TP40【50Hz】2.4【60Hz】3.53【50Hz】22【60Hz】24125
¥205,200
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545140TDH4TLP34【50Hz】1.96【60Hz】2.94【50Hz】14【60Hz】16100
¥169,700
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545237TDH6TP60【50Hz】2.75【60Hz】4.02【50Hz】28【60Hz】33150
¥299,900
¥279,800
¥307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82545325TDH5TLP40【50Hz】2.4【60Hz】3.53【50Hz】22【60Hz】24125
¥205,200
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする