※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
送風機 高圧ターボ耐熱
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大風量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】22【60Hz】24
注文コード
82545000
品番
TDH5TP
参考基準価格(税別)
¥205,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
用途
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
質量(kg)
40
最大静圧(kPa)
【50Hz】2.4【60Hz】3.53
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】22【60Hz】24
吐出口外径(Φmm)
125
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込口ダンパなし
モーター
全閉外扇
電源電圧(V)
三相200
吸気温度(℃)
250
注意
※屋内専用
※最高吸気温度250度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません