パール金属
カフェマグ セラミックマグボトル700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
グレー
コーラルピンク
パープル
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82545587
品番
HC-1267
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる
色
アイボリー
材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×75×320
容量(mL)
700
質量(g)
315
保温効力(℃)
71~(6時間)
保冷効力(℃)
~10(6時間)