曜日別特売
DC-6092 クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 パール金属 82545578

 

DC-6092 クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 パール金属 82545578
DC-6092 クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 パール金属 82545578
DC-6092 クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 パール金属 82545578
DC-6092 クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 パール金属 82545578

クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード82545578品番DC-6092
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

持ち運びやすい折りたたみ式のハンドル。
長さ調節ができる肩ひも付き。
ステンレス真空二重構造。
ペットボトルの高さに合わせて調節可能。
500ml~670mlのペットボトル保冷専用です。
気温の高い野外でもしっかり保冷。

色
アイボリー
材質
ペットボトルクーラー:本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ヘッド・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)、肩ひも:ポリエステル
寸法(mm)
105×90×185
質量(g)
337

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする