本体
パール金属
クールストレージ 保冷氷棒ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1本
色
オーキッド
オーキッド
グレーホワイト
ナイルブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82545639
品番
DC-6096
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
本体に水を入れて冷凍庫で冷やすと氷のうに。
お湯を入れたら持ち運びできる湯たんぽに。
飲み物を入れて水筒としても。
ステンレス真空二重構造。
持ち運びやすいハンドル付
色
オーキッド
材質
保冷ホルダー:本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、氷棒容器:本体:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
200
質量(g)
242
外径×高さH(Φmm×mm)
外径55×205
保冷効力(℃)
~14(6時間)