”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

呼吸器用途に最適です。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気流量(L/min)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8257044610-342-5205634-24871950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.07MPa時の計測値)G 1/2 オネジ
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257349910-342-5404634-08991950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.08MPa時の計測値)3/8 NPT オネジ
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする