CEJN(セイン)
”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル)
10-342-5404
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
3/8 NPT オネジ
3/8 NPT オネジ
¥209,800
G 1/2 オネジ
¥209,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82573499
品番
10-342-5404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
呼吸器用途に最適です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-0899
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.08MPa時の計測値)
相手側取付サイズ
3/8 NPT オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応