”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)

”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

特に軽量が要求される用途に適しています。
大流量設計です。

用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
相手側取付サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255144010-344-1288634-2481G 1/4 メネジ
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255236810-344-1452633-7777NPT 1/4 メネジ
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255389010-344-1454634-2473NPT 3/8 メネジ
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255686610-344-1152634-2503R 1/4 メネジ
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255906110-344-1155634-2540R 1/2 メネジ
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256862610-344-1294634-0967G 3/8 メネジ
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258294010-344-1154634-0964R 3/8 メネジ
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする