CEJN(セイン)
”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
G 1/4 メネジ
¥72,980
G 3/8 メネジ
¥179,800
NPT 1/4 メネジ
¥76,980
NPT 3/8 メネジ
¥99,980
R 1/4 メネジ
¥64,980
R 3/8 メネジ
¥73,980
R 1/2 メネジ
¥109,800
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82556866
品番
10-344-1152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
特に軽量が要求される用途に適しています。
大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
トラスコ品番
634-2503
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応