CEJN(セイン)
”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途
消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。
トラスコ品番
682-4536
材質
ステンレススチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※シリーズ344のカップリングと接続可能です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82581750
10-344-5022
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください