10-344-5022 ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82581750

 

10-344-5022 ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82581750
10-344-5022 ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82581750
10-344-5022 ”シリーズ344”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82581750

”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
82581750
品番
10-344-5022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

呼吸器用途に最適です。

用途
消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。
トラスコ品番
682-4536
材質
ステンレススチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリーズ344のカップリングと接続可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする