CEJN(セイン)
”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
バルブ付き両路開閉型です。
特殊なバルブ設計により大流量設計です。
用途
呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550505
10-345-1404
634-0917
NPT 3/8 オネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563857
10-345-1204
634-2465
G 3/8 オネジ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586677
10-345-1202
633-7799
G 1/4 オネジ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください